Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spineboard Tango


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spineboard Tango
Spineboard Tango
Artikel-Nr.:
     284WZ-254028
Hersteller:
     Spencer
Herst.-Nr.:
     ST02140C
EAN/GTIN:
     4050075508341
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
spencer spineboard
rettungsbrett
Platzmangel ist eines der größten Probleme auf allen Einsatzfahrzeugen. Meist müssen Kompromisse eingegangen werden bei Patienten die besonderes Equipment benötigen. (Klein-)Kinder und Babys sind so ein Fall, für viele Einsatzfälle gibt es spezielle Artikel für Kinder, mangels Platz ist es aber meist nicht möglich alles mitzuführen. Das Spencer Tango hat ein kleineres, speziell für Kinder entwickeltes Spineboard integriert. So bietet sich die Möglichkeit, ohne zusätzlichen Raumbedarf Spezialequipment mitzuführen. Das integrierte Spencer "Baby Go" hat an den Kopfenden unterschiedliche Vertiefungen um je nach Patientengröße den Nacken optimal zu überstrecken. Mit Hilfe eines Farbleitsystems ist in wenigen Sekunden die richtige Seite gefunden. - 2 in 1 Spineboard - integriertes Spineboard speziell für Kindernotfälle - kein zusätzlicher Platzbedarf - perfekt in Kombination mit der "Tango Fix" Kopffixierung (separat erhältlich) - Abmessung 1.830 x 445 x 55 mm - Belastbarkeit (Tango) 150 kg - Belastbarkeit (Baby Go) 30 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
1.830 x 445 x 55 mm
Belastbarkeit (Tango):
150 kg
Belastbarkeit (Baby Go):
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Kindernotfall, Kinderrettung, Tango
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,52*
€ 507,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,58*
€ 502,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,85*
€ 466,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
201396
ab € 34,31*
Zubehör
Spencer
ST00240A
ab € 248,34*
Zubehör
Dönges
254025
ab € 88,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.