Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flutlichtstrahler Aldebaran Gladius 2K, 12/24 V, 5 m Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flutlichtstrahler Aldebaran Gladius 2K, 12/24 V, 5 m Anschlusskabel
Flutlichtstrahler Aldebaran Gladius 2K, 12/24 V, 5 m Anschlusskabel
Flutlichtstrahler Aldebaran Gladius 2K, 12/24 V, 5 m Anschlusskabel
Flutlichtstrahler Aldebaran Gladius 2K, 12/24 V, 5 m Anschlusskabel
Flutlichtstrahler Aldebaran Gladius 2K, 12/24 V, 5 m Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     284WZ-221472
Hersteller:
     Setolite
Herst.-Nr.:
     1410001312-DS
EAN/GTIN:
     4050075774722
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
- kompakte Bauart - Aufnahme für Normzapfen nach DIN 14640 - bis zu 8-fach reduzierter Energiebedarf bei bis zu 40 % höherer Lichtausbeute - extrem homogene, dem Halogenstrahler nachempfundene Lichtverteilung - blendfreies Licht ohne Streuverluste durch SETO Xpect2 Linsentechnologie - Kabelaufwicklung auf der Rückseite - Varianten für 230 V mit DW-Stecker IP68 - Ausführung 12/24 V, 5 m Anschlusskabel - Lichtstrom 23.000 lm - Abmessung H x B x T 355 x 339 x 169 mm - Eingangsspannung 100-240 V bzw. 10-35 V - Farbtemperatur 5.700/4.000 K - CRI >70 - Leuchtmittel 2 x Xpect2 LED Module - Lebensdauer 50.000 h - Umgebungstemperatur -40 °C bis +50 °C - Schutzart IP65 - Leistungsaufnahme 230 V 160 W - Leistungsaufnahme 12/24 V 120 W - Lichtstrom 23.000 lm
Weitere Informationen:
Ausführung:
12/24 V, 5 m Anschlusskabel
Lichtstrom:
23.000 lm
Abmessung H x B x T:
355 x 339 x 169 mm
Eingangsspannung:
100-240 V bzw. 10-35 V
Farbtemperatur:
5.700/4.000 K
CRI:
>70
Leuchtmittel:
2 x Xpect2 LED Module
Lebensdauer:
50.000 h
Umgebungstemperatur:
-40 °C bis +50 °C
Schutzart:
IP65
Leistungsaufnahme 230 V:
160 W
Leistungsaufnahme 12/24 V:
120 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,58*
€ 826,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,21*
€ 818,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,02*
€ 804,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,49*
€ 777,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,39*
€ 722,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
221316
ab € 114,42*
Zubehör
Dönges
201334
ab € 303,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.