Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional, Ausführung Feuerwehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional, Ausführung Feuerwehr
Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional, Ausführung Feuerwehr
Artikel-Nr.:
     284WZ-217907
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     217907
EAN/GTIN:
     4050075510931
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Der Stärkste seiner Klasse. Die Feuerwehrversion ist ausgestattet mit 5 m H07RN-F3G1.5 Anschlussleitung und druckwasserdichtem Stecker IP68. - höchster Bohrfortschritt und höchste Meißelleistung seiner Klasse - 25% längere Lebensdauer als andere Bohrhämmer seiner Klasse für mehr Wirtschaftlichkeit - 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung - Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall - Drehstopp zum Meißeln - Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen - drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf - Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine - Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern - stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren - Ausführung Feuerwehr - Nennaufnahme 850 W - Schlagenergie max. 3,2 J - Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0-4.000 min-1 - Nenndrehzahl 0-900 min-1 - Werkzeugaufnahme SDS-plus - Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 4-28 mm - Bohr-Ø Stahl max. 13 mm - Bohr-Ø Holz max. 30 mm - Bohr-Ø Hohlbohrkronen 68 mm - 1 Stück Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional - 1 Stück Tiefenanschlag 210 mm - 1 Stück Schnellspannbohrfutter 13 mm - 1 Stück Wechselfutter SDS-plus - 1 Stück Zusatzhandgriff - 1 Stück Maschinentuch - 1 Stück Handwerkerkoffer 445 x 360 x 114 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerwehr
Nennaufnahme:
850 W
Schlagenergie max.:
3,2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0-4.000 min-1
Nenndrehzahl:
0-900 min-1
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
4-28 mm
Bohr-Ø Stahl max.:
13 mm
Bohr-Ø Holz max.:
30 mm
Bohr-Ø Hohlbohrkronen:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, 5130T22920, Bohrhammer, pneumatischer Bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
217920
ab € 161,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.