| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-217574 Herst.-Nr.: 217574 EAN/GTIN: 4050075164356 |
| | |
|
| | |
| Herkömmliche Markierer auf Lackbasis hinterlassen ihre Spuren oft jahrelang. Das Dönges-Markierspray enthält Kreide als Basis für die Markierung. Die Kreide als natürliche Substanz verschwindet nach einiger Zeit durch Witterungseinflüsse. Daher bleiben nach Abschluß der Arbeiten keine störenden Markierungen zurück. Markiert auf Asphalt, Beton, Erde, Rasen, Holz, Sand, Kies, Bäumen, usw. - markiert auf fast jeder Oberfläche - zugelassen und katalogisiert von der Deutschen Telekom AG - präziser Strahl durch speziellen Sprühkopf - die Farbe trocknet schnell - entleert sich vollkommen, da Kopfüberspraydose - einfache Handhabung – das Abnehmen des Deckels entfällt durch ausgestanzte Öffnungen - Treibgas Propan/Butan - frei von toxischen und cancerogenen Stoffen - Wassergefährdungsklasse 0 - schwermetallfrei - Farbe grün - Verpackungseinheit 6 Stück - 6 Dosen Kreidemarkierspray, 400 ml Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Verpackungseinheit: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellnmarkierer, Bodenmarkierer, Bodenmarkierspray, Eventspray, Kreide-Spray, Kreidemarkierspray, Markierspray |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 26,78* | € 36,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,81* | € 41,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,46334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|