Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutzband Denso-Tec, 100 mm, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Korrosionsschutzband Denso-Tec, 100 mm, 10 m
Korrosionsschutzband Denso-Tec, 100 mm, 10 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-214150
Hersteller:
     DENSO
Herst.-Nr.:
     10110002
EAN/GTIN:
     4035988100028
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzband
Korrosionsschutzbandage
Korrosionsschutzbinden
korrosionsschutzband 100mmx10m
Korrosionsschutz für konstruktive metallische Bauteile (zum Beispiel Metallteile oder Rohrsysteme in Estrich und Beton) sowie als galvanische Trennschicht bei metallischen Konstruktionen. Das Vlies ist mit einer abdichtenden und korrosionsschützenden Petrolatummasse imprägniert und beschichtet. Die Petrolatummasse ist durch Polymerzusätze stabilisiert und erlaubt Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und +35 °C bei mechanisch unbelasteten Systemen. Das Band ist feuchtigkeitsundurchlässig und gegen wässrige Elektrolytlösung stabil. - absolut feuchtigkeitsundurchlässig - Temperaturbereich -40°C bis +35°C - hochbeständig gegen wässrige Elektrolytlösungen - Breite 100 mm - Rollenlänge 10 m - 1 Stück Abdichtbinde
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: denso korrosionsschutzband, korrosionsschutzband 10m, Abdichtbinde, Dichtbinde, Dichtvlies, Petrolatum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,20*
€ 22,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.