Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumischer L, Nenngröße Z4, Eingang / Ausgang B/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumischer L, Nenngröße Z4, Eingang / Ausgang B/B
Zumischer L, Nenngröße Z4, Eingang / Ausgang B/B
Artikel-Nr.:
     284WZ-212289
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60526133
EAN/GTIN:
     4050075525881
Suchbegriffe:
Schaummittel-Zumischer
Schaummittelzumischer
awg schaummittelzumischer
schaummittelzumischer
Zumischer bringen flüssige Löschmittelzusätze in einem bestimmten Mischungsverhältnis in eine Schlauchleitung ein. Sie werden dabei in die Schlauchleitung zwischen Pumpe und Schaumrohr eingebaut und können sowohl mit Mittel- als auch mit Schwerschaumrohren verwendet werden. Durch das Injektorprinzip wird im Saugraum des Zumischers ein Unterdruck erzeugt und dadurch der Löschmittelzusatz über einen Saugschlauch DN 19 mit Storz-Kupplung 25-D angesaugt. Der Schaummitteleintritt an den Zumischern ist generell System Storz 25-D. Eine Zumischregelung ist zwischen 0 % und 6 % möglich. Die Modelle der Reihe L sind besonders leicht und kommen daher ohne Griff aus.- Nenngröße Z4 - Eingang / Ausgang B/B - Abmessung L x B x H 355 x 140 x 152 mm - Durchflussmenge Z2/8 bar 200 l/min - Durchflussmenge Z4/8 bar 400 l/min - Durchflussmenge Z8/8 bar 800 l/min
Weitere Informationen:
Nenngröße:
Z4
Eingang / Ausgang:
B/B
Abmessung L x B x H:
355 x 140 x 152 mm
Durchflussmenge Z2/8 bar:
200 l/min
Durchflussmenge Z4/8 bar:
400 l/min
Durchflussmenge Z8/8 bar:
800 l/min
Weitere Suchbegriffe: Löschmittelzusatz, Schaummischer, Schaummittel, Zumischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AWG
60220600
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.