Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumischer L, Nenngröße Z4, Eingang / Ausgang C/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumischer L, Nenngröße Z4, Eingang / Ausgang C/C
Zumischer L, Nenngröße Z4, Eingang / Ausgang C/C
Artikel-Nr.:
     284WZ-212252
Hersteller:
     AWG
Herst.-Nr.:
     60553633
EAN/GTIN:
     4050075728480
Suchbegriffe:
Schaummittel-Zumischer
Schaummittelzumischer
awg schaummittelzumischer
schaummittelzumischer
- Nenngröße Z4 - Eingang / Ausgang C/C - Abmessung L x B x H 356 x 140 x 152 mm - Durchflussmenge Z2/8 bar 200 l/min - Durchflussmenge Z4/8 bar 400 l/min - Durchflussmenge Z8/8 bar 800 l/min
Weitere Informationen:
Nenngröße:
Z4
Eingang / Ausgang:
C/C
Abmessung L x B x H:
356 x 140 x 152 mm
Durchflussmenge Z2/8 bar:
200 l/min
Durchflussmenge Z4/8 bar:
400 l/min
Durchflussmenge Z8/8 bar:
800 l/min
Weitere Suchbegriffe: Löschmittelzusatz, Schaummischer, Schaummittel, Zumischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AWG
60220600
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.