Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrantenschlüssel DIN 3223, B, Temperguss, 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydrantenschlüssel DIN 3223, B, Temperguss, 610 mm
Hydrantenschlüssel DIN 3223, B, Temperguss, 610 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-212215
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     4050075047864
Suchbegriffe:
Bedienschlüssel Hydranten
Hydrantenbedienungsschlüssel
Hydrantenschlüssel
Schlüssel für Überflurhydranten
für Überflurhydranten, aus Temperguss, rot lackiert. - Ausführung A mit 18 mm Dreikant und Hakengriff - Ausführung B mit 18 mm Dreikant und Rundgriff - Ausführung C mit 27-32 mm Vierkant - Ausführung B - Material Temperguss - Länge 610 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
B
Material:
Temperguss
Länge:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Überflurhydrantenschlüssel, bedienschlüssel hydranten b, bedienschlüssel hydranten, dönges hydrantenschlüssel, Betätigungsschlüssel, Hydranten-Schlüssel, Schieberschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.