| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201853 Herst.-Nr.: 201853 EAN/GTIN: 4050075075935 |
| |
|
| | |
| - Ausführung ohne Akku-Bohrschrauber - Abmessung Transportkiste 400 x 300 x 150 mm - 1 Stück Öffnungshebel für Griffolive - 1 Satz Kipp-Fensteröffner „Plan-B“ mit Zubehör - 1 Stück Glasbohrkrone mit Halter - 1 Stück Anbohrhilfe - 1 Stück Wasser-Dosierbehälter - 4 Stück Lochabdeckung - 1 Stück Schutzbrille nach DIN EN 166 - 5 Stück Atemschutzmaske FFP2 mit Ausatemventil - 1 Satz Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2 x 2,0 Ah, Tasche 442 x 357 x 117 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Akku-Bohrschrauber | Abmessung Transportkiste: | 400 x 300 x 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, akku-bohrschrauber 12v 2ah, werkzeugbox, dönges werkzeugkasten, 14800-20, 14800-WKF, Fensteröffnung, Sperrwerkzeug, Zieh-Fix |
| | |
| |