| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201105 Herst.-Nr.: 201105 EAN/GTIN: 4050075882175 |
| |
|
| | |
| Gully-Abdeckung gemäß ADR und GGVS für einmaligen Gebrauch. Gefertigt aus hochwertigem PVC, 900 g/m². Die Kanalabdeckplane dichtet Gully- und Kanalöffnungen zuverslässig ab und schützt vor dem Eindringen gefährlicher Stoffe. Die Größe von 100 x 100 cm ist für die Abdeckung der meisten Gully- und Kanalöffnungen ausreichend bemessen. - qualitativ hochwertige und schnell einzusetzende Kanal-Abdeckung - aus PVC-beschichteter PES-Gewebe-Plane - entspricht den GGVS Klassen 3, 4.1, 4.3, 8, 9 - Temperaturbeständigkeit von -30°C bis + 70°C - für den einmaligen Gebrauch - Abmessung 100 x 100 cm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 100 x 100 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, gully-abdichtung dönges, abdichtmatte für leckagen, Abdeckplane, ADR, Gefahrgut, GGVS, Gulli-Stop, Gullistop, Gully, Gully-Abdeckung, Kanal, Kanal-Abdeckung, kanalabdichtung, Magneseal, Plane, PVC, Schnellabdeckung, Stop |
| | |
| |