Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Patientengurte
>
Artikel
Gurtsystem Pin-Straps 2 in 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-201045
Hersteller:
Spencer
Herst.-Nr.:
ST02015 A
EAN/GTIN:
4050075861934
Suchbegriffe:
Patientengurte
spencer patientengurt
patientengurte
Speedclip- und Klett-Gurtsystem vereint! Das Spencer Pin-Straps verbindet alle Vorteile der gängigen Systeme in nur einem Produkt. Mit den integrierten Speedclips kann der Patient schnell und einfach gesichert werden. Gleichzeitig kann das Gurtsystem aber auch als normales Klettsystem genutzt werden - inklusive der Hosenträgergurte. Die Klett- und Flauschflächen sind farbcodiert. Ohne ein zweites System mitzuführen kann so individuell das benötigte System genutzt werden. Passt auf alle Spencer Spineboards und auch auf nahezu alle Spineboards anderer Hersteller. Hergestellt aus einem weichen, robusten, ca. 50 mm breiten Nylongurt mit verstärkten Nähten. - für alle Spineboards geeignet - verstellbare, farbcodierte Klettgurte - integrierte Speedclips - maximale Flexibilität im Einsatz
... >
Notfallmedizin
>
Immobilisation
>
Zubehör für Spineboards
Weitere Suchbegriffe:
Fixierung
,
Gurt-System
,
Gurtsystem
,
Immobilisierung
,
Patientenfixiersystem
,
Patientengurt
,
Spineboard
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen