Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor Pro, RP2000 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor Pro, RP2000 LED
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor Pro, RP2000 LED
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor Pro, RP2000 LED
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor Pro, RP2000 LED
Flutlichtstrahler Aldebaran Raptor Pro, RP2000 LED
Artikel-Nr.:
     284WZ-200924
Hersteller:
     Setolite
Herst.-Nr.:
     200924
EAN/GTIN:
     4050075851409
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
- ultrakompakte Bauart, geeignet für Beleuchtungscontainer - Aufnahme für Normzapfen nach DIN 14640 - bis zu 8-fach reduzierter Energiebedarf bei bis zu 40 % höherer Lichtausbeute - extrem homogene, dem Halogenstrahler nachempfundene Lichtverteilung - blendfreies Licht ohne Streuverluste durch SETO Xpect Linsentechnologie - Typ RP2000 LED - Lichtstrom 24.300 lm - Leistungsaufnahme 150 W - Abmessung 340 x 300 x 155 mm - Eingangsspannung 100-240 V - Farbtemperatur 5.000 K - CRI >70 - Leuchtmittel Xpect LED Modul(e) - Lebensdauer 50.000 h - Umgebungstemperatur -40°C bis +59°C - Schutzart IP65 - Anschlussleitung 5 m Spezialkabel mit Stecker IP68
Weitere Informationen:
Typ:
RP2000 LED
Lichtstrom:
24.300 lm
Leistungsaufnahme:
150 W
Abmessung:
340 x 300 x 155 mm
Eingangsspannung:
100-240 V
Farbtemperatur:
5.000 K
CRI:
>70
Leuchtmittel:
Xpect LED Modul(e)
Lebensdauer:
50.000 h
Umgebungstemperatur:
-40°C bis +59°C
Schutzart:
IP65
Anschlussleitung:
5 m Spezialkabel mit Stecker IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,74*
€ 1.036,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,75*
€ 1.033,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,98*
€ 1.006,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,26*
€ 972,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,60*
€ 913,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
221316
ab € 115,07*
Zubehör
Dönges
221315
ab € 455,27*
Zubehör
Dönges
201334
ab € 304,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.