Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzwand, mobil, 180 x 720 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtschutzwand, mobil, 180 x 720 cm
Sichtschutzwand, mobil, 180 x 720 cm
Sichtschutzwand, mobil, 180 x 720 cm
Sichtschutzwand, mobil, 180 x 720 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-200271
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200271
EAN/GTIN:
     4050075100439
Suchbegriffe:
Sichtschutz Feuerwehr
sichtschutz feuerwehr
Gaffer sind seit je her ein großes Problem für Rettungskräfte. Da fast jeder ein Smartphone mit sich trägt und Fotos und Videos nahezu sofort veröffentlichen und teilen kann hat dieses Problem in den letzten Jahren ganz neue Dimensionen angenommen. Doch nicht nur der zusätzliche Stress den die Beobachter ausüben ist ein Problem, nicht selten müssen Einsatzkräfte der Polizei nachgefordert werden um Schaulustige auf Abstand zu halten. Unfälle auf der Gegenfahrbahn bei Autobahnunfällen sind auf der Tagesordnung. Die mobile Sichtschutzwand kann mit ihrem geringen Packmaß immer mitgeführt werden. Der komplette Aufbau ist in wenigen Sekunden von nur einer Person erledigt. Die Wand besteht aus einem robusten, abwaschbaren Planenmaterial und Fiberglasstäben. Zahlreiche Laschen und Ösen ermöglichen ein einfaches Positionieren und Abspannen*. Am Anfang und am Ende der Wand sind Reißverschlüsse eingearbeitet, so lassen sich mehrere Wände miteinander Verbinden um auch große Einsatzstellen vor unerwünschten Blicken zu schützen. *Abspannsatz mit je drei Heringen, Leinen und Karabinern ist unter der Artikelnummer 221301 erhältlich. - Aufbau werkzeuglos in nur einer Minute - kann von nur einer Person aufgebaut werden - dank Reißverschlüssen endlos erweiterbar - Höhe der Sichtschutzwand ca. 180 cm - robust und langlebig - Abmessung 180 x 720 cm - Packmaß 140 x 33 x 26 cm - Farbe weiß/rot
Weitere Informationen:
Abmessung:
180 x 720 cm
Packmaß:
140 x 33 x 26 cm
Farbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Autobahn, Blickschutz, Feuerwehr, gaffer, Gafferschutz, mobile Sichtschutzwand, Mobile-Sichtschutzwand, Rettungsdienst, Sichtschutz, Sichtschutzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
221301
ab € 14,73*
Zubehör
Dönges
201904
ab € 240,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.