Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komposit Elektro-Schutzhandschuhe EN 60903, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Komposit Elektro-Schutzhandschuhe EN 60903, Größe 10
Komposit Elektro-Schutzhandschuhe EN 60903, Größe 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-200192
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     CGM-0-10
EAN/GTIN:
     4050075547340
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Störlichtbogengeprüfte elektrisch isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter Spannung mit zusätzlichem Schutz vor mechanischen Gefahren.- hohe Flexibilität, anatomische Formgebung - Stückprüfung bei der Fertigung - Markierungnach IEC 60903 - Störlichtbogenfestigkeit nach IEC 61482-1-1 (offener Lichtbogen) und IEC 61482-1-2 (Box-Test) - Talkum in den Handschuhen - Gebrauchsanweisung bei jedem Paar - UV-Schutzbeutel - Farbe entsprechend der Klasse - Größe 10 - Prüfspannung 5000 V - Arbeitsspannung 1000 V - Klasse 0 - Norm EN60903, IEC60903, IEC61482-1-1, IEC61482-1-2, CE - Länge 360 mm - Materialstärke 2,3 mm - Störlichtbogen Klasse 2 - Kategorie III - Farbe innen beige, außen orange - 1 Paar Schutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
10
Prüfspannung:
5000 V
Arbeitsspannung:
1000 V
Klasse:
0
Norm:
EN60903, IEC60903, IEC61482-1-1, IEC61482-1-2, CE
Länge:
360 mm
Materialstärke:
2,3 mm
Störlichtbogen Klasse:
2
Kategorie:
III
Farbe:
innen beige, außen orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,55*
€ 119,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,48*
€ 118,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,08*
€ 113,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,57*
€ 107,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,69*
€ 93,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.