| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192757 Herst.-Nr.: 1750008S EAN/GTIN: 4050075639786 |
| |
|
| | |
| Handbüste aus Holz, mit Bestückung aus Zinnbronzedraht. Empfohlen für den Einsatz in Bereichen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. - Länge 290 mm - Reihenzahl 3 - Material Zinnbronze Weitere Informationen: | | Länge: | 290 mm | Reihenzahl: | 3 | Material: | Zinnbronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürste -Funkenfrei-, Drahtbürste, funkenfreie Drahtbürste, funkenfreie Handbürste, funkenfreie Werkstattbürste, Handbürste, Werkstattbürste |
| | |
| |