Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelhaken funkenfrei, verstärkte Ausführung, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanaldeckelhaken funkenfrei, verstärkte Ausführung, 700 mm
Kanaldeckelhaken funkenfrei, verstärkte Ausführung, 700 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191889
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     7240002S
EAN/GTIN:
     4050075636471
Suchbegriffe:
Schachthaken
dönges schachthaken
schachthaken
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.- Länge 700 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Kanaldeckelhaken, funkenfreier Kanaldeckelheber, funkenfreier Kanaldeckelöffner, funkenfreier Schachtdeckelöffner, funkenfreier Schachthaken, Kanaldeckelhaken, Kanaldeckelheber, Kanaldeckelöffner, Schachtdeckelöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.