Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebestange funkenfrei, mit Spitze und Vierkant, 1.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebestange funkenfrei, mit Spitze und Vierkant, 1.000 mm
Hebestange funkenfrei, mit Spitze und Vierkant, 1.000 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191029
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1621000S
EAN/GTIN:
     4050075124282
Suchbegriffe:
Hebestange
Hebestange (Funkenfrei)
hebestange (funkenfrei)
- Länge 1.000 mm - Vierkant 20 x 20 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
1.000 mm
Vierkant:
20 x 20 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Eckpfosten, funkenfreie Hebestange, Hebestange -Funkenfrei-, Reihenpfosten, Zaunpfahl, Zaunpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.