Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzhacke funkenfrei mit Stiel, Länge 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzhacke funkenfrei mit Stiel, Länge 950 mm
Spitzhacke funkenfrei mit Stiel, Länge 950 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190961
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1265600S
EAN/GTIN:
     4050075123728
Suchbegriffe:
Spitzhacke
Spitzhacke (Funkenfrei)
spitzhacke
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Breite 650 mm - Länge 950 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Länge:
950 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Doppelhacke, funkenfreie Doppelhacke, funkenfreie Hacke, funkenfreie Spitzhacke, funkenfreier Pickel, Hacke, Pickel, Spitzhacke -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.