Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lupenleuchte 824X-PRO, Lupen-Ø 172 mm, weiß, 5 Dioptrien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lupenleuchte 824X-PRO, Lupen-Ø 172 mm, weiß, 5 Dioptrien
LED Lupenleuchte 824X-PRO, Lupen-Ø 172 mm, weiß, 5 Dioptrien
LED Lupenleuchte 824X-PRO, Lupen-Ø 172 mm, weiß, 5 Dioptrien
LED Lupenleuchte 824X-PRO, Lupen-Ø 172 mm, weiß, 5 Dioptrien
LED Lupenleuchte 824X-PRO, Lupen-Ø 172 mm, weiß, 5 Dioptrien
Artikel-Nr.:
     284WZ-142061
Hersteller:
     Lumeno
Herst.-Nr.:
     8245Pro
EAN/GTIN:
     4250549505559
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - die Leuchte ist einfach in jede erdenkliche Position zu lenken und ermöglicht so das Betrachten jedes Punktes Ihrer Arbeitsfläche - zusätzlich lässt sich der Leuchtenkopf in der horizontalen Ebene verschieben - stabile Tischklemme zur sicheren Befestigung an allen Arbeitsplatten mit einer Stärke von 15-65 mm - Lichtfarbe tageslichtähnlich (6500k), dadurch werden Objekte farblich neutral dargestellt - neueste SMD-LED-Module für hohe Leuchtkraft und außergewöhnliche Lichtqualität (CRI >92) bei optimaler Wärmeabfuhr - geeignet für viele Einsatzbereiche wie z.B. Kosmetik, Feinmechanik, Elektronik oder auch einfach nur als Lesehilfe - besonders im professionellen Bereich ist dieses Modell hervorragend einzusetzen - die vielen Sonderfunktionen und Einstellungsvarianten ermöglichen eine sehr feine Abstimmung der Arbeitsbedingungen - wird die Lupenfunktion nicht genutzt, leuchtet sie als Schreibtischleuchte Ihre Arbeitsfläche optimal aus - Vergrößerung 5 Dioptrien - Leuchtmittel 91 ultrahelle SMD-LEDs - Leistungsaufnahme 12,5 W - Lebensdauer (LEDs) bis zu 25.000 Stunden - Lichtstrom 910 lm - Farbtemperatur 6.500 K - Farbwiedergabeindex Ra >95 CRI - Linsen-Ø 170 mm - Leuchtenkopf Ø ca. 270 mm - Armlänge oben ca. 390 mm - Armlänge unten ca. 380 mm - Kabellänge ca. 1,5 m - Gehäusefarbe weiß - 1 Stück Lupenleuchte inklusive Netzteil - 1 Stück Tischklemme für Tischplatten bis 65 mm - 1 Stück Anleitung
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
5 Dioptrien
Leuchtmittel:
91 ultrahelle SMD-LEDs
Leistungsaufnahme:
12,5 W
Lebensdauer:
(LEDs) bis zu 25.000 Stunden
Lichtstrom:
910 lm
Farbtemperatur:
6.500 K
Farbwiedergabeindex Ra:
>95 CRI
Linsen-Ø:
170 mm
Leuchtenkopf:
Ø ca. 270 mm
Armlänge oben:
ca. 390 mm
Armlänge unten:
ca. 380 mm
Kabellänge:
ca. 1,5 m
Gehäusefarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, lupenlampe 6400k, lupen leuchte, lupenleuchte 172mm, LED, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, LED-Schreibtischlampe, LED-Schreibtischleuchte, Lupenleuchte 8243-PRO, Lupenleuchte 8245-PRO, Lupenleuchte 824X-PRO, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.