| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-141562 Herst.-Nr.: 141562 EAN/GTIN: 4050075069798 |
| |
|
| | |
| - geeignet für alle Sicherheitsschuhe - Halbplüsch-Socke aus Baumwolle - echte druckfreie Spitzennaht für besonderen Tragekomfort - Coolmax-Fasern in der Sohle für besseren Feuchtigkeitstransport - zur Unterstützung der Klimafunktion von Sicherheitsschuhen - ausgestattet mit Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung - Maschinenwäsche: 40 °C Pflegeleicht, nicht trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen - Größe 43-46 - Material 41% Polyester (Coolmax), 41% Baumwolle,16% Polyamid, 2% Elasthan - Farbe grau/grau-melange Weitere Informationen: | | Größe: | 43-46 | Material: | 41% Polyester (Coolmax), 41% Baumwolle,16% Polyamid, 2% Elasthan | Farbe: | grau/grau-melange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, funktionssocke grau, baumwoll socken, arbeitssocken gr. 43-46, Berufssocke, Coolmax, Funktionssocke, Socken, Stricksocken, Strümpfe, Unterwäsche |
| | |
| |