| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-140644 Herst.-Nr.: 70033 EAN/GTIN: 4048769055431 |
| |
|
| | |
| - leistungsstarker Rangierwagenheber - stabile Stahlkonstruktion - mit Handhebelpumpe - zum schnellen und komfortablen Heben und Senken von PKWs und SUVs - äußerst wendig und robust für den Einsatz auch in engen Garagen - optimale Kraftübertragung - verlangsamte Absenkfunktion verhindert, dass das Fahrzeug unsanft auf dem Boden aufsetzt - leicht rangierbar dank zwei Rollen und zwei Lenkrollen - mit praktischem Tragegriff - Hubsattel-Ø 68,5 mm - Pumpenkolben-Ø 9 mm - Hubkolben-Ø 22 mm - Pumpenhebel-Ø 19 mm - Vorderradabmessung 64,5 x 17 mm - Hinterradabmessung 40 x 17 mm - L x B x H 430 x 210 x 135 mm - Hebellänge 370 mm - Hubhöhe 135-320 mm - Tragfähigkeit 1 t Weitere Informationen: | | Hubsattel-Ø: | 68,5 mm | Pumpenkolben-Ø: | 9 mm | Hubkolben-Ø: | 22 mm | Pumpenhebel-Ø: | 19 mm | Vorderradabmessung: | 64,5 x 17 mm | Hinterradabmessung: | 40 x 17 mm | L x B x H: | 430 x 210 x 135 mm | Hebellänge: | 370 mm | Hubhöhe: | 135-320 mm | Tragfähigkeit: | 1 t |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, hydraulischer Wagenheber, Rangier-Wagenheber, Wagenheber, Wagenheber hydraulisch, Werkstatt-Wagenheber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,13* | € 40,05* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,26* | € 40,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,70* | € 54,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|