Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz, 3-teilig
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz, 3-teilig
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz, 3-teilig
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     284WZ-139658
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6787
EAN/GTIN:
     4026947067872
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher
Dieser Satz beinhaltet folgende Abzieher: Kugelgelenk-Abzieher, 2-stufig
  • zum Trennen von Kugelgelenken an Lenkung und Fahrwerk
  • zweistufig, dadurch für die meisten PKW und leichten Nutzfahrzeuge geeignet
  • unterer Abdrückhebel mit Versatz bietet eine große Abziehweite
  • Gabelöffnung: 16 - 20 mm
  • Abziehweite: 2-stufig, max. 35 / 56 mm
  • Spindel: M16 x 1,5
  • Antrieb: 21 mm Außensechskant
  • geschmiedet und verzinkt Kugelgelenk-Abzieher
  • zum Trennen von Kugelgelenken an Spurstangen
  • Gabelöffnung: 19 mm
  • Abziehweite: max. 50 mm
  • Spindel: M12 x 1,75
  • Antrieb: 18 mm Außensechskant
  • geschmiedet und verzinkt Kugelgelenk-Abzieher
  • zum Trennen von Kugelgelenken an Lenkung und Fahrwerk
  • Gabelöffnung: 20 mm
  • Abziehweite: max. 58 mm
  • Spindel: M14 x 1,5
  • Antrieb: 19 mm Außensechskant
  • geschmiedet und verzinkt
  • - drei Abzieher für unterschiedliche Anwendungen - geschmiedet und verzinkt - in robustem Kunststoffkoffer sicher untergebracht - 1 Stück Kugelgelenk-Abzieher, 2-stufig - 1 Stück Kugelgelenk-Abzieher, 19 mm - 1 Stück Kugelgelenk-Abzieher, 20 mm
    Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, bgs kugelgelenk-abzieher, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abziehwerkzeug Sortiment, Abziehwerkzeug-Satz, Abziehwerkzeug-Sortiment, Kugelgelenkabzieher, Schraubendreher-Satz
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    454
    € 4,90*
    ab € 32,57*
    € 43,70*
    Lager 284
    € 4,80*
    ab € 32,57*
    € 43,72*
    3 Tage
    unbekannt
    € 5,95*
    ab € 46,27*
    € 60,62*
    Preise: Lager 284
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,72*
    € 52,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,08*
    € 46,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,76*
    € 44,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Stück
    1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,57* pro Satz)
    Lagerstand: Lager 284
    Versand: Lager 284
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 9,80*
    ab € 18,00*
    € 4,80*
    ab € 350,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    BGS Technic
    9396
    ab € 72,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.