Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Kunststoff, 350 mm, 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Kunststoff, 350 mm, 10 l
Trichter Kunststoff, 350 mm, 10 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-137525
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     137525
EAN/GTIN:
     4050075359561
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
- öl-, säure- und kraftstoffbeständig - gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen - mit Grifflasche und integrierter Aufhängeöse - Durchmesser 350 mm - Inhalt 10 l - Werkstoff HDPE (Polyethylen hoher Dichte) - Farbe orange
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Inhalt:
10 l
Werkstoff:
HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Farbe:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.