Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter LTE 120, ohne Kondensatpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter LTE 120, ohne Kondensatpumpe
Luftentfeuchter LTE 120, ohne Kondensatpumpe
Artikel-Nr.:
     284WZ-134790
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     618900
EAN/GTIN:
     4026415098209
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Keine feuchten Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, normale Nässe und Feuchtigkeit dringen selbst durch Betonwände. Gefährliche Nässe, die schneller als man glaubt zu Schimmel und Rost führt und eingelagerte Materialien, elektrische Installationen, verderbliche Lebensmittel, Akten und vieles andere mehr beschädigt. Bei der Herstellung von Beton, Mörtel, Verputz etc. sind große Wassermengen für das Abbinden notwendig. Auch verarbeitete Bauelemente wie Ziegel, Gasbeton, etc. können nicht zu unterschätzende Wasseranteile enthalten. Um Feuchteschäden und kosten­,intensive Arbeitsunterbrech­,ungen zu vermeiden, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftentfeuchters.- besondes servicefreundlicher Geräteaufbau - Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung - besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters - sehr niedrige Betriebskosten - steckerfertige Geräteausführung - sehr gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe - fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht - störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr - elektronische, vollautomatische Steuerung - kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren - Ausführung ohne Kondensatpumpe - Spannung 230 V - Nennaufnahme 6,8 A - Entfeuchtungsleistung max./Tag 116 L/Tag - Luftvolumenstrom max. 960 m³/h - Arbeitsbereich Temperatur 3-32 °C - Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit 40-100 % rF - Kältemittel R410A - Kältemittelmenge 1270 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kondensatpumpe
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
6,8 A
Entfeuchtungsleistung max./Tag:
116 L/Tag
Luftvolumenstrom max.:
960 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur:
3-32 °C
Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit:
40-100 % rF
Kältemittel:
R410A
Kältemittelmenge:
1270 g
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, remko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, entfeuchter, heizgeräte, Heizgeräte, Kondensatpumpe, LTE 45, luftentfeuchter, Raum-Luftentfeuchter, Raum-trockner, raumluftentfeuchter, raumtrockner, Remko entfeuchter, Remko-entfeuchter, remko-entfeuchter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.483,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.665,47*
€ 4.361,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.630,46*
€ 4.320,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.531,49*
€ 4.202,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.487,83*
€ 4.150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.483,01*
€ 4.144,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.