Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer, 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ziffer, 0
Ziffer, 0
Artikel-Nr.:
     284WZ-133726
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     133726
EAN/GTIN:
     4050075755776
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
- dauerhaft haltbar - ohne Rückstände wirde ablösbar - Ziffer 0 - Material selbstklebende Folie - Schrifthöhe 50 mm - Bogen-Format 22 x 57 mm - Farbe gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Ziffer:
0
Material:
selbstklebende Folie
Schrifthöhe:
50 mm
Bogen-Format:
22 x 57 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende zahlen schrifthöhe 50mm, nummernetiketten, Klebe-Ziffer, Klebeziffer, Ziffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,37*
€ 62,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,53*
€ 61,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,77*
€ 56,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,74*
€ 46,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.