| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133522 Herst.-Nr.: L-0031-2 EAN/GTIN: 4030281041047 |
| |
|
| | |
| Halteseil RP 5 Ergogrip - Stufenlos verstellbar - Festklemmend mit Karabinerhaken - Kernmantelseil: 12 mm - Seillänge 2 m - Genähte Endverbindung Zulassung/Norm: EN 358- zugelassen für eine Person - extrem kantenbelastbares und abriebfestes Kernmantelseil - bleibt bei Feuchtigkeit weich - lange Haltbarkeit - das Ergogrip-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen - Karabiner FS 51 ST am Seil, Karabiner Steel D Tri am Gerät - Norm EN 353-2:2002, EN 358:1999 - Seildurchmesser 12 mm - Seillänge 2 m - Material Polyamidseil, Stahl - max. Lebensdauer 4-6 Jahre - Temperaturbereich -35 bis +45 °C - Handwäsche 40 °C Weitere Informationen: | | Norm: | EN 353-2:2002, EN 358:1999 | Seildurchmesser: | 12 mm | Seillänge: | 2 m | Material: | Polyamidseil, Stahl | max. Lebensdauer: | 4-6 Jahre | Temperaturbereich: | -35 bis +45 °C | Handwäsche: | 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Mastsicherungsseil, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, Absturzsicherung, Absturzsicherungs-Set, Absturzsicherungsset, Auffangset, Ergogrip, Ergogrip RP5, Ergogrip SK 12, Falldämpfer, Fallschutz, Klettersicherung, Unfallschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,14* | € 117,61* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,22* | € 120,15* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 100,72* | € 122,65* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 100,15* | € 122,65* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,52* | € 129,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|