Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Loop 26 kN, Länge 0,8 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Loop 26 kN, Länge 0,8 m, grau
Bandschlinge Loop 26 kN, Länge 0,8 m, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-133516
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0008-0,8
EAN/GTIN:
     4030281042334
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 80 cm
- Länge 0,8 m - Farbe grau - Norm EN 354:2010 (max. 2m), EN 566:2017, EN 795-B:2012 - Material Polyamid - Bruchlast Hauptachse 26 kN - Durchmesser 25 mm - Lebensdauer max. 4-6 Jahre - zulässiges Gewicht 100 kg - Temperaturbereich -35 bis +45 °C - Handwäsche 40 °C
Weitere Informationen:
Länge:
0,8 m
Farbe:
grau
Norm:
EN 354:2010 (max. 2m), EN 566:2017, EN 795-B:2012
Material:
Polyamid
Bruchlast Hauptachse:
26 kN
Durchmesser:
25 mm
Lebensdauer:
max. 4-6 Jahre
zulässiges Gewicht:
100 kg
Temperaturbereich:
-35 bis +45 °C
Handwäsche:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungs-Verbindungselement, Absturzsicherungs-Verbindungsmittel, Anschlagschlinge, Loops, Schlinge, Verbindungsmittel für Absturzsicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,37*
€ 11,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 12,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 14,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,57*
€ 14,53*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.