Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langstielhandfeger 43 cm unlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langstielhandfeger 43 cm unlackiert
Langstielhandfeger 43 cm unlackiert
Artikel-Nr.:
     284WZ-133319
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2127.00
EAN/GTIN:
     4250560507532
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
- Langstiel-Handfeger / Handfeger mit Holzgriff, 43 cm lang, Kokosborsten. - Ideal für kleinere Reinigungsarbeiten auf der Baustelle oder beim Kunden vor Ort. - Länge: 460 mm / Breite: 90 mm / Höhe: 60 mm. - Material Buche - Länge 460 mm - Breite 90 mm - Höhe 60 mm
Weitere Informationen:
Material:
Buche
Länge:
460 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, noelle handbesen kokos, handbesen, handbesen kokos, Besen, Feger, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Indoor-Besen, Indoor-Handfeger, Langstielhandfeger, Polohemd -Herren-, Poloshirt -Herren-
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,76*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 1,97*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,01*
6 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,07*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,84*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455500
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.