Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Isolierband, schwarz, PVC, 19 mm x 33 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektro-Isolierband, schwarz, PVC, 19 mm x 33 m
Elektro-Isolierband, schwarz, PVC, 19 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-132902
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     132902
EAN/GTIN:
     4050075582846
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 33 m x 19 mm
- schwerentflammbar - selbstlöschend - leicht abreißbar - leicht abrollbar - flexibel - formanpassungsfähig - wasserfest - gute Abriebsfetsigkeit - Norm EN 60454/3-/typ 2 - Temperaturbeständigkeit von -10 bis +150 °C
Weitere Informationen:
Norm:
EN 60454/3-/typ 2
Temperaturbeständigkeit:
von -10 bis +150 °C
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektro-, Elektro-Isolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 1,74834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74002*
€ 17,54062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,68002*
€ 17,46922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39004*
€ 17,12415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49004*
€ 16,05315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09002*
€ 15,57712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,49004*
€ 12,48315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.