Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132617 Herst.-Nr.: 38611 EAN/GTIN: 4010995386115 |
| |
|
| | |
| Der Schraubendreher mit Bit-Magazin LiftUp electric ist der ideale Begleiter für jeden Elektriker im mobilen Einsatz. Das im Griff verstaute Bitdepot bietet Platz für 6 gängige simBits und fährt per Knopfdruck aus dem Magaziner heraus. Dadurch wird eine einfache Entnahme der Bits gewährleistet. Der bewährte ClicFix Halter nimmt alle Bits sicher auf und verriegelt sie zuverlässig. Diese Technologie macht den Bitmagaziner zu einem universell einsetzbaren Schraubendreher. Auch in Puncto Sicherheit bietet der Magazin-Bithalter das maximal Mögliche. Sowohl der Magazin-Bithalter als auch die enthaltenen slimBits sind nach der internationalen Norm IEC 60900 zertifiziert. Die schlanken, 75mm langen slimBits gewähren durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation einen perfekten Zugriff auf tiefliegende Schraub- oder Federklemmen. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet.- spart 75 % Volumen, 50 % Gewicht, für 100 % Effizienz - keine Verletzungsgefahr, alle Klingen sicher im Inneren des Griffs verstaut - jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC - gewährleistet einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben - geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz - nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden - Norm IEC 60900 - 1 Stück Bit slimBit electric (34579) , Schlitz: 3,0 , Länge Bit: 75 - 1 Stück Bit slimBit electric (34580) , Schlitz: 4,0 , Länge Bit: 75 - 1 Stück Bit slimBit electric (34581) , Schlitz: 5,5 , Länge Bit: 75 - 1 Stück Bit slimBit electric (34583) , Phillips: PH1 , Länge Bit: 75 - 1 Stück Bit slimBit electric (34584) , Phillips: PH2 , Länge Bit: 75 - 1 Stück Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2 , Länge Bit: 75 Weitere Informationen: | | Norm: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha bithalter quergriff, bit satz, wiha bit-satz, Bit -Phillips-, Bit -Pozidriv-, LiftUp electric, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schrauben- Dreher |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,34* | € 35,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 30,46* | € 36,26* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 31,32* | € 37,21* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,37* | € 38,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 32,95* | € 39,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|