Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Typ A, Klasse 2, 395 kJ, HRC 2, 18,0 cal/cm², Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Typ A, Klasse 2, 395 kJ, HRC 2, 18,0 cal/cm², Größe 10
Schutzhandschuh Typ A, Klasse 2, 395 kJ, HRC 2, 18,0 cal/cm², Größe 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-132109
Hersteller:
     BSD
Herst.-Nr.:
     4640010
EAN/GTIN:
     4050075634859
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
- störlichtbogengeprüft in Anlehnung an IEC 61482-1-2:2007, Klasse 2, Prüfpegel W(LBP)=318 kJ - zusätzlich störlichtbogengeprüft mit erhöhtem Prüfpegel W(LBP)=395 kJ - zusätzlich störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-2: ATPV 18,0 cal/cm² - bietet Schutz vor mechanischen Risiken nach EN 388:2003 - bietet Schutz gegen thermische Gefahren nach EN 407:2004 - komplette Rückenseite des Handschuhs aus doppellagigem Gewebe - nach innen gelegte Nähte, mit Aramidfaden - perfekte Passform durch weiches, schmiegsames Leder - hervorragende Feinfühligkeit - keine Schweißbildung - Größe 10 - Norm IEC 61482-1-2, EN 388:2003, EN 407:2004 - Kategorie II - Material Ziegenleder - Farbe blau/weiß - Länge ca. 360 mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Norm:
IEC 61482-1-2, EN 388:2003, EN 407:2004
Kategorie:
II
Material:
Ziegenleder
Farbe:
blau/weiß
Länge:
ca. 360 mm
Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, montagehandschuhe leder gr. 10, bsd schutzhandschuh, bsd - schutzhandschuhe, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Elektriker, Elektriker-Handschuh, Elektriker-Schutzhandschuh, Handschuh, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,80*
€ 67,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,51*
€ 66,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,04*
€ 60,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.