| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-130691 Herst.-Nr.: 220-415-02 EAN/GTIN: 4027539105309 |
| |
|
| | |
| - Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt - Ergonomischer Griff mit hervorragender Haptik - Griff aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunststoff - Höchste Kraftübertragung möglich - Größe 4 x 150 mm - Gesamtlänge 175 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 4 x 150 mm | Gesamtlänge: | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, sechskantschlüssel sw 4 hafu, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher 4mm, 6-kant-Schraubendreher, 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubenzieher, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubenzieher mit Quergriff, S |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,13* | € 6,19* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 15,96* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,596* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|