Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher mit T-Griff, 3 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher mit T-Griff, 3 x 100 mm
6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher mit T-Griff, 3 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-130688
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     220-310-02
EAN/GTIN:
     4027539105163
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Made in Germany - Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt - Ergonomischer Griff mit hervorragender Haptik - Griff aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunststoff - Höchste Kraftübertragung möglich - Größe 3 x 100 mm - Gesamtlänge 125 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3 x 100 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, innensechskant-schraubendreher 3mm, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher hafu, 6-kant-Schraubendreher, 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubenzieher, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubenzieher mit Quergriff, S
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,60*
Lager 284
pro Packung
€ 4,80*
ab € 14,12*
€ 20,26*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
00908
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.