Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2 x 12 Stufen, Höhe min/max 1,81m/6,35m, 15,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2 x 12 Stufen, Höhe min/max 1,81m/6,35m, 15,0 kg
Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2 x 12 Stufen, Höhe min/max 1,81m/6,35m, 15,0 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-122657
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146712
EAN/GTIN:
     4021103467121
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, die sowohl als Anlegeleiter, Schiebeleiter wie auch Stehleiter genutzt werden kann. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und Verarbeitung: maximale Tragfähigkeit 6 bis 9 Sprossen 150kg, 10 und 12 Sprossen 120kg, optimale Standsicherheit durch Gummifüße, kräftige Automatik-Gelenke aus Aluminium, absolut sicheres und komfortables Arretieren der Leiter durch 4 Sperrelemente mit Federbolzen, Rasthaken und Abdeckungen aus bruchsicherem Kunststoff, mit praktischem Kunststoff-Werkzeughalter 310x260mm, durchgehend geriffelte, verbördelte Aluminiumsprossen, Sprossenbreite 27mm, Sprossenabstand 280mm, TÜV-GS-geprüft, Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x12 Stufen, Höhe min/max 1,81m/6,35m, Stehleiterhöhe 3,10m, Gewicht 15,0kg.- Ausführung Teleskopleiter - Werkstoff Aluminium - Länge 6.35 - Anzahl der Elemente 2 - Anzahl der Sprossen 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6.35
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
24
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 416,66*
€ 485,88*
€ 5,95*
ab € 422,58*
€ 494,95*
€ 65,00*
ab € 451,80*
€ 526,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 460,40*
€ 543,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,50*
€ 606,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,12*
€ 557,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,66*
€ 495,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146707
ab € 287,18*
Ähnlich
Cimco
146708
ab € 330,41*
Ähnlich
Cimco
146710
ab € 371,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.