Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120311 Herst.-Nr.: 142323 EAN/GTIN: 4021103423233 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommelheber, Feinstufige Höhenverstellung der Achslagerschalen über Rasten, für Kabeltrommeln mit Durchmesser bis 1600 mm, Hubhöhe 60 mm, Belastbarkeit 2000 kg pro Paar, Bauhöhe 900 mm, Standfläche 630 x 310 mm, Gewicht 14 kg, Ausführung links- Max. Kabeltrommeldurchmesser 1600 - Max. Kabeltrommelbreite 600 - Tragkraft 2000 Weitere Informationen: | | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 1600 | Max. Kabeltrommelbreite: | 600 | Tragkraft: | 2000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 531,53* | € 603,58* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 578,96* | € 650,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 578,87* | € 651,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 585,84* | € 659,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 629,03* | € 703,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|