Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form A, Leiterquerschnitt/ Stift-Ø 1,5-2,5qmm/2,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form A, Leiterquerschnitt/ Stift-Ø 1,5-2,5qmm/2,3 mm
Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form A, Leiterquerschnitt/ Stift-Ø 1,5-2,5qmm/2,3 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-119647
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180592
EAN/GTIN:
     4021103805923
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form A, für Leiterquerschnitt/ Stiftdurchmesser 1,5-2,5qmm/2,3mm- Isoliert nein - Nennquerschnitt .25, , 1.5 - Anschlussgewindemaß metrisch - - Nach DIN - - Flanschform Stiftform
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Nennquerschnitt:
.25, , 1.5
Anschlussgewindemaß metrisch:
-
Nach DIN:
-
Flanschform:
Stiftform
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,07152*
€ 0,10302*
100
€ 5,00*
ab € 0,0742*
€ 0,1071*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0759*
€ 0,1087*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0798*
€ 0,114*
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,1041*
€ 0,1471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180590
ab € 0,06328*
Ähnlich
Cimco
180594
ab € 0,10415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.