Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieklinge Nr. 37040


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Industrieklinge Nr. 37040
Industrieklinge Nr. 37040
Industrieklinge Nr. 37040
Industrieklinge Nr. 37040
Industrieklinge Nr. 37040
Artikel-Nr.:
     284WZ-115985
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     37040.60
EAN/GTIN:
     4002632914904
Suchbegriffe:
Ersatzklinge Folienschneider
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
- 4-fach nutzbar - eine Klinge, zwei Schneiden, vier scharfe Kanten - montierbar in Secumax Opticut, Secumax Salvex SOS, Secumax Combi, Secumax Novex und Secumax Ruck-Zuck - Länge 43 mm - Breite 22 mm - Stärke 0,4 mm - Form Rechteck - Schliff 2-seitiger Schliff - Klingen-Facetten 2-fach - Basismaterial Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
43 mm
Breite:
22 mm
Stärke:
0,4 mm
Form:
Rechteck
Schliff:
2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Basismaterial:
Stahl
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 5,91*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,17*
€ 6,49*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 7,07*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.