Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpistole Profi, 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenpistole Profi, 310 ml
Kartuschenpistole Profi, 310 ml
Artikel-Nr.:
     284WZ-114802
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     571162
EAN/GTIN:
     4050075080281
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Entdecken Sie unsere Premium-Kartuschenpresse aus Vollaluminium – Ihre erste Wahl für Präzisionsarbeit. Diese professionelle Kartuschenpistole wurde für Kartuschen bis zu 310ml entwickelt, um auch bei größeren Projekten optimale Leistung zu bieten. Das leichte, doch robuste Vollaluminiumgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Stabilität, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank ihres ergonomischen Designs und der leichten Bauweise ermöglicht unsere Kartuschenpresse eine einfache und ermüdungsfreie Handhabung. Die präzise Dosierung sorgt für eine saubere Anwendung von Klebstoffen, Dichtstoffen und Schmierstoffen – ideal für Profis und Hobbyhandwerker, die Wert auf Effizienz und Genauigkeit legen. Mit dieser Kartuschenpresse setzen Sie auf ein Werkzeug, das in Sachen Langlebigkeit, Bedienkomfort und Präzision keine Wünsche offen lässt. Ein Muss für jede Werkstatt, das Ihre Arbeitsweise revolutionieren wird. - Erweiterte Kapazität: Entwickelt für Kartuschen bis zu 310ml – ideal für umfangreichere Anwendungen mit Klebstoffen, Dichtstoffen und Schmierstoffen. - Robustes Vollaluminiumgehäuse: Sorgt für außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. - Leicht & Ergonomisch: Das Aluminiumdesign bietet nicht nur Stärke, sondern auch Leichtigkeit für eine ermüdungsfreie Bedienung über längere Zeiträume. - Präzisionsanwendung: Ermöglicht eine kontrollierte und genaue Ausgabe, ideal für professionelle Ergebnisse in allen Handwerksprojekten. - Zuverlässiger Werkstattbegleiter: Unverzichtbar für Profis und Enthusiasten, die Wert auf Effizienz, Präzision und Langlebigkeit legen. - Größe 310 ml - Aufnahme Kartusche 310 ml - Größe 310 ml
Weitere Informationen:
Größe:
310 ml
Aufnahme Kartusche:
310 ml
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, hand-kartuschenpresse dönges, Auspresspistole, Kartuschen-Presse, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Presspistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.