Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh CX 320 Office, S2, schwarz, Weite 10, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsschuh CX 320 Office, S2, schwarz, Weite 10, Größe 44
ESD-Sicherheitsschuh CX 320 Office, S2, schwarz, Weite 10, Größe 44
Artikel-Nr.:
     284WZ-114778
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43700 S2 44
EAN/GTIN:
     4043692164199
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - aktiv-X Funktionsfutter - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - weiches vollnarbiges Rindleder - Stahlkappe - MPU Office Sohlentechnologie - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
44
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,46*
€ 80,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,11*
€ 80,30*
€ 4,90*
ab € 67,69*
€ 83,39*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 69,56*
€ 83,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 85,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,46*
€ 99,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,46*
€ 98,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,84*
€ 90,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,99*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.