| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-109172 Herst.-Nr.: 3051108 EAN/GTIN: 4003311305082 |
| |
|
| | |
| - Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm - Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung - Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität - Sprossenwinkel zur Holmaussteifungab Größe 2 x 7 - Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand - Sprossenanzahl 2 x 8 - Leiterlänge 235 cm - Arbeitshöhe 345 cm Weitere Informationen: | | Sprossenanzahl: | 2 x 8 | Leiterlänge: | 235 cm | Arbeitshöhe: | 345 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 177,65* | € 219,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 202,63* | € 249,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,47* | € 264,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|