Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiaderleitung NSGAFÖU, 1 x 2,5 mm², Ring 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummiaderleitung NSGAFÖU, 1 x 2,5 mm², Ring 100 m
Gummiaderleitung NSGAFÖU, 1 x 2,5 mm², Ring 100 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-108243
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     108243
EAN/GTIN:
     4050075660988
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung
- Querschnitt 1 x 2,5 mm² - Länge Ring 100 m - Nennspannung U 3.000 V - Flammwidrigkeit nach EN 60332-1-2 - Mantelfarbe schwarz - Ader-Isolation Gummi
Weitere Informationen:
Querschnitt:
1 x 2,5 mm²
Länge:
Ring 100 m
Nennspannung U:
3.000 V
Flammwidrigkeit:
nach EN 60332-1-2
Mantelfarbe:
schwarz
Ader-Isolation:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, solarkabel 100m schwarz, gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 1x35, E103905-100, E103905-50, E103984-25, EL01142, Gummiaderleitung, Gummiaderltg, NSGAFTU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,20*
€ 57,358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,25*
€ 56,2275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,90*
€ 51,051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.