Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 2705, PVC, IEC 60454, 50 mm x 20 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroisolierband 2705, PVC, IEC 60454, 50 mm x 20 m, schwarz
Elektroisolierband 2705, PVC, IEC 60454, 50 mm x 20 m, schwarz
Elektroisolierband 2705, PVC, IEC 60454, 50 mm x 20 m, schwarz
Elektroisolierband 2705, PVC, IEC 60454, 50 mm x 20 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-106699
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     2705
EAN/GTIN:
     8012066033740
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 50mmx20m
- entwickelt für professionelle Anforderungen - aggressives druckempfindliches Klebesystem auf Kautschukbasis - ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit - hohe dielektrische Festigkeit und mechanischer Schutz - exzellentes Formanpassungsvermögen - geeignet für Innen- und Außenanwendungen - kann bei niedriger Temperatur (bis -10°C) angebracht werden - selbstlöschend - REACH-konform - IMQ- und VDE-Zulassungszertifikate gemäß IEC 60454-3-1 - B x L 50 mm x 20 m - Farbe schwarz - Betriebstemperatur -40 bis +105 °C* - Indextemperatur 0 bis +90 °C - Trägermaterial Weich-PVC - Dicke 0,18 mm - Zugfestigkeit 35 N/cm - Bruchdehnung 180 % - Haftung auf Stahl 1,8 N/cm - Durchschlagfestigkeit 40 kV/mm - Lagertemperatur +5 bis +25 °C
Weitere Informationen:
B x L:
50 mm x 20 m
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 bis +105 °C*
Indextemperatur:
0 bis +90 °C
Trägermaterial:
Weich-PVC
Dicke:
0,18 mm
Zugfestigkeit:
35 N/cm
Bruchdehnung:
180 %
Haftung auf Stahl:
1,8 N/cm
Durchschlagfestigkeit:
40 kV/mm
Lagertemperatur:
+5 bis +25 °C
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Befestigungsband, CIM161130, CIM161150, CIM161170, Elektrikerpflaster, Elektrobänder, Elektropflaster, Kennzeichnungsband, Klebeband, Montageband, PVC-Isolierband, Universalklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.