Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 5 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 5 m, weiß
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 5 m, weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-106441
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106441
EAN/GTIN:
     4050075734856
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 5m weiss cat6 s/ftp
patch kabel
- Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 5 m - Farbe weiß
Weitere Informationen:
Anschluss:
2x RJ45 mit S/FTP
Länge:
5 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Cat5, Cat6, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, Kat6, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.