| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105088 Herst.-Nr.: 4653050 EAN/GTIN: 4050075702268 |
| |
|
| | |
| - störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-2:2007 Klasse 2,Prüfpegel W(LBP)= 318 kJ - zusätzlich störlichtbogengeprüft nach IEC 61482-1-1: ATPV 22 cal/cm² - Hitze- und Flammenschutz nach EN ISO 11612:2008 A1/B1/C1/F1 - Schweißerschutz nach EN ISO 11611:2007 Klasse 2-A1 - Schutz gegen statische Elektrizität nach EN 1149-5:2008 - hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, gute Atmungsaktivität und guten Feuchtigkeitstransport - permanenter Flammschutz - angesetzter Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Gummizug, 2 Seitennaht-Flügeltaschen, 1 Blasebalgtasche links, 1 Gesäßtsche, 1 Zollstocktasche, Kunststoff-Krampen-Reißverschluss - Beine mit Reflexstreifen (3M™ Sctochlite™) und Taschen mit Reflexbiesen abgesetzt - zwei Kniepolstertaschen mit Klettverschluss, 2-fach verstellbar - Größe 50 Weitere Informationen: | | Größe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, berufshose, Hose, Lichtbogenbekleidung, Lichtbogenschutz, Lichtbogenschutzbekleidung, Lichtbogenschutzbundhose, Schutzhose, Störlichtbogenbundhose, Störlichtbogenschutzbundhose |
| | |
| |