Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke NYAF 6 mm², Stift, Länge 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke NYAF 6 mm², Stift, Länge 110 mm
Kabelbrücke NYAF 6 mm², Stift, Länge 110 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104811
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67H
EAN/GTIN:
     4010330710476
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- Länge 110 mm - Nennstrom 32 A - Anzahl Pole 1 - Leiterquerschnitt 6 mm²
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Nennstrom:
32 A
Anzahl Pole:
1
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsbausatz, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungssatz, hager tehalit installationskanal schwarz, verdrahtungsbrücke 6qmm, verdrahtungsbrücken hager, Automatenbrücke, Kabelbrücke, Leitung, Leitungsbrücke, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Zuführung, Zugangskabelbaum
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 6,40*
ab € 0,54*
€ 0,92*
3 Tage
92
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,94*
2 Tage
89
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,94*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,774*
€ 1,304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,134*
€ 1,34946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67C
ab € 2,21*
Ähnlich
Hager
K67D
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.