| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103240 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075033621 |
| |
|
| | |
| Der Dönges Schlitz-Schraubendreher ist Ihr zuverlässiges und effektives Werkzeug, um professionelle Aufgaben zu meistern. Mit einer VDE-Isolierung für sicheres Arbeiten mit spannungsführenden Teilen bis zu 1.000 V AC ist dieser Schraubendreher nach DIN 7437 ausgeführt und damit ein unverzichtbarer Begleiter für alle Techniker, die höchsten Wert auf Sicherheit und Qualität legen. Dieser Schraubendreher verfügt über eine Klinge aus widerstandsfähigem Chrom-Vanadium-Stahl, die durchgehend gehärtet und mit einer brünierten Spitze versehen ist. Die Klingen-Isolierung wird direkt auf die Klinge aufgespritzt, was eine zusätzliche Sicherheitsstufe darstellt und das Arbeiten mit elektrischen Anlagen noch sicherer macht. Das GS-Zeichen bestätigt die geprüfte Sicherheit dieses Werkzeugs, wodurch Sie sich bei jeder Benutzung auf seine Verlässlichkeit verlassen können. Darüber hinaus bietet der Vierkant-Griff dieses Schraubendrehers einen hohen Bedienkomfort und ermöglicht präzises Arbeiten. Dank seiner Konformität mit der DIN 7437 und der DIN EN 60900, sowie der IEC 900, können Sie sich auf die erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit dieses Werkzeugs verlassen. Der Dönges VDE Schlitz-Schraubendreher ist in verschiedenen Größen erhältlich, so dass Sie genau das Werkzeug finden können, das Sie für Ihre Aufgaben benötigen. Sie erhalten ein hervorragend verarbeitetes und funktionales Werkzeug, das Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit zur Seite steht. Merkmale:- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, Spitze brüniert
- Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt
- mit GS-Zeichen
- Vierkant-Griff
Weitere Informationen: | | Klinge: | 4,0 x 100 mm | Klingenstärke: | 0,8 mm | Gewicht: | 38 g | Norm: | DIN 7437 | Isolation nach: | DIN EN 60900, IEC 900 | isoliert bis: | 1.000 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, schlitz vde schraubendreher, WUR33151025, JDS5111-0.8X4.0X100, Schlitzschraubendreher, Schlitzdreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschrauben-Zieher, Elektriker-Schlitzschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Isolierschraubendreher, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Sicherheitsschraubendreher, VDE-Schraubendreher -Schlitz- |
| | |
| |