Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Teleskopleiter, Anzahl Sprossen 4 x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Teleskopleiter, Anzahl Sprossen 4 x 3 m
Aluminium-Teleskopleiter, Anzahl Sprossen 4 x 3 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-103082
Hersteller:
     WAKÜ
Herst.-Nr.:
     100
EAN/GTIN:
     4050075333813
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Einsetzbar als Anlege- und Standard-Stehleiter (Bockleiter) oder als treppengängige Stehleiter. Holmverlängerung zum Ausgleich von Höhenunterschieden als Zusatzausstattung lieferbar.- vierfach gebördelte Sprossen für dauerhaft stabile Verbindung mit dem Holm - massive, ergonomisch geformte Höhenversteller aus Aluminium für eine einfache, sichere Arretierung der gewünschten Leiterhöhe - kräftige Edelstahlbolzen arretieren zuverlässig und sichtbar die stabilen, rostfreien Alu-Lamellengelenke - Länge als Anlege-/Stehleiter max. 2,98/1,30 m - Anzahl Sprossen 4 x 3 m - Transportlänge 0,98 m - Belastbarkeit max. 150 kg - Norm DIN EN 131 - Prüfzeichen GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Länge als Anlege-/Stehleiter:
max. 2,98/1,30 m
Anzahl Sprossen:
4 x 3 m
Transportlänge:
0,98 m
Belastbarkeit:
max. 150 kg
Norm:
DIN EN 131
Prüfzeichen:
GS-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Klapp-Stehleiter, Klappstehleiter, Teleskop-Klappleiter, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, alu stehleiter, alu-leiter wakü, Aluminium-Teleskopleiter, Faltsprossenleiter, Kofferraumleiter, Leiterverlängerung, Mehrzweck-Teleskopleiter, Mehrzweckleiter 4-tlg, Schiebeleiter, Verlängerungsholm, Verlängerungsteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 247,83*
€ 307,48*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 272,15*
€ 328,14*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,14*
€ 390,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKÜ
105
ab € 41,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.