Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierkabel S/FTP Cat. 6 LSFROH, Länge 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierkabel S/FTP Cat. 6 LSFROH, Länge 0,5 m
Rangierkabel S/FTP Cat. 6 LSFROH, Länge 0,5 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-102876
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     R302331
EAN/GTIN:
     4050075433704
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Knickschutztülle aufgesteckt, Farbe der Knickschutztülle weiß, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 26, Pinbelegung 1:1 Farbcodierung möglich mit JD-R302343, JD-R302345, JD-R302349 - Länge 0,5 m - Farbe grau - Stecker 1 RJ45 8(8) - Stecker 2 RJ45 8(8) - Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Länge:
0,5 m
Farbe:
grau
Stecker 1:
RJ45 8(8)
Stecker 2:
RJ45 8(8)
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 sftp 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat5, Kat5, Patchkabel Kupfer, Rangierkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reichle & De-Massari
R302331
ab € 4,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.