Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungskassette Cletop-S Typ A für LWL-Stecker (blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungskassette Cletop-S Typ A für LWL-Stecker (blau)
Reinigungskassette Cletop-S Typ A für LWL-Stecker (blau)
Artikel-Nr.:
     284WZ-102721
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     102721
EAN/GTIN:
     4050075230808
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
dönges reinigungskassette
cleaning cartridge
- zur Trockenreinigung aller gebräuchlichen Steckertypen: SC, SC2, FC, ST, DIN und D4 - Das speziell beschichtete Reinigungsband wird für jeden Reinigungsvorgang weiter transportiert - etwa 400 Reinigungsprozesse pro Rolle - Die Rollen können sehr einfach gewechselt werden - Produkt für FTTH (Fiber to the Home) - für Stecker 2,5 mm - Abmessung 125 x 85 x 35 mm - Reinigungsband blau
Weitere Informationen:
für Stecker:
2,5 mm
Abmessung:
125 x 85 x 35 mm
Reinigungsband:
blau
Weitere Suchbegriffe: Cletop, Cletopreiniger, Steckerreiniger, Steckerreinigung, Trockenreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dönges
104922
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.