Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Kupplung, DIN 49440/441, IP44, TOP, 16 A, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUKO-Kupplung, DIN 49440/441, IP44, TOP, 16 A, 250 V
SCHUKO-Kupplung, DIN 49440/441, IP44, TOP, 16 A, 250 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-101767
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     62202
EAN/GTIN:
     4023386003010
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung gummi ip44
- geeignet für Schutzkontaktstift - Stromstärke 16 A - Spannung 250 V - Werkstoff Gummi - Anschlusstechnik Schraubklemme - Steckrichtung gerade - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Stromstärke:
16 A
Spannung:
250 V
Werkstoff:
Gummi
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, CEETyp-Steckvorrichtung, Gummikupplung, Gummikupplungsdose, Industrie-Gummikupplung, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO, SCHUKO-Kupplung, SCHUKO®, SCHUKO® -Industrie-Kupplung, SCHUKO® -Kupplung, SCHUKO®kupplung, SCHUKO®kupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO® -3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO® -Kupplung, Vollgummikupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.